Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C240MEX

  • ERIKS:13379504
  • Fabrikant:7316577184184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.354,93/ stukexcl. btw

€ 4.059,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
240 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
58 kg
G
419.1 mm
J
90 mm
L
188 mm