Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C220MEX

  • ERIKS:13379500
  • Fabrikant:7316576850738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.704,52/ stukexcl. btw

€ 3.272,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
220 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
46 kg
G
387.35 mm
J
82 mm
L
178 mm