Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C200MEX

  • ERIKS:13379483
  • Fabrikant:7316576850691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.911,76/ stukexcl. btw

€ 2.313,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
200 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
41 kg
G
358.78 mm
J
86 mm
L
172 mm