€ 1.033,81/ stukexcl. btw
€ 1.250,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 180 mm |
Lagertype | Type loslager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 31 kg |
G | 323.85 mm |
J | 70 mm |
L | 172 mm |