Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C170MEX

  • ERIKS:13379472
  • Fabrikant:7316576850646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.029,65/ stukexcl. btw

€ 1.245,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
170 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
31 kg
G
323.85 mm
J
70 mm
L
172 mm