Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C160MEX

  • ERIKS:13379469
  • Fabrikant:7316576850608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.020,30/ stukexcl. btw

€ 1.234,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
160 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
30 kg
G
311.15 mm
J
76 mm
L
172 mm