€ 667,25/ stukexcl. btw
€ 807,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | C |
Asdiameter | 140 mm |
Lagertype | Type loslager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 20.8 kg |
G | 279.4 mm |
J | 76 mm |
L | 168 mm |