Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 01C130MEX

  • ERIKS:13379449
  • Fabrikant:7316576850516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 619,24/ stukexcl. btw

€ 749,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Asdiameter
130 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
19.5 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
156 mm