Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C2EX

  • ERIKS:13379511
  • Fabrikant:7316576847592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,59/ stukexcl. btw

€ 212,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L1
98 mm