Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C1EX

  • ERIKS:13379480
  • Fabrikant:7316576846878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,32/ stukexcl. btw

€ 203,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
2 kg
G
100 mm
J
25 mm
L1
86 mm