Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C15EX

  • ERIKS:13379466
  • Fabrikant:7316576847394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.376,75/ stukexcl. btw

€ 4.085,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
58 kg
G
419.1 mm
J
90 mm
L1
222 mm