Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C12EX

  • ERIKS:13379447
  • Fabrikant:7316576847141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.234,33/ stukexcl. btw

€ 1.493,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
31 kg
G
323.85 mm
J
70 mm
L1
200 mm