Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C11EX

  • ERIKS:13379443
  • Fabrikant:7316576847028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.217,71/ stukexcl. btw

€ 1.473,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
30 kg
G
311.15 mm
J
76 mm
L1
192 mm