Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Medium Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 01C10EX

  • ERIKS:13379431
  • Fabrikant:7316576846892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 843,67/ stukexcl. btw

€ 1.020,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
24.4 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L1
174 mm