Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Light Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 100C100MGR

  • ERIKS:13380602
  • Fabrikant:7316577374868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 322,09/ stukexcl. btw

€ 389,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
100
Type
C
Asdiameter
100 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Light Serie
Gewicht
7.4 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm