Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Light Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 100C150MEX

  • ERIKS:13380611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 718,57/ stukexcl. btw

€ 869,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
100
Type
C
Asdiameter
150 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Light Serie
Gewicht
19.4 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L
168 mm