Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Light Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 100C100MEX

  • ERIKS:13380601
  • Fabrikant:7316577374813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 318,97/ stukexcl. btw

€ 385,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
100
Type
C
Asdiameter
100 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Light Serie
Gewicht
7.4 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm