Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C75MGR

  • ERIKS:13379986
  • Fabrikant:7316577369369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 300,27/ stukexcl. btw

€ 363,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
75 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
9 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
140 mm