€ 275,34/ stukexcl. btw
€ 333,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 60 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 7 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 126 mm |