Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C50MGR

  • ERIKS:13379965
  • Fabrikant:7316577244604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 290,92/ stukexcl. btw

€ 352,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
50 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
4 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
114 mm