Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C408GR

  • ERIKS:13379950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 682,07/ stukexcl. btw

€ 825,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
4.1/2 in
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
162 mm