Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C400GR

  • ERIKS:13379944
  • Fabrikant:7316576854569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 510,15/ stukexcl. btw

€ 617,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
4 in
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm