Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C260MGR

  • ERIKS:13379904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.178,21/ stukexcl. btw

€ 6.265,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
260 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
105 kg
G
495.3 mm
J
118 mm
L
248 mm