€ 3.854,25/ stukexcl. btw
€ 4.663,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 180 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 66 kg |
G | 381 mm |
J | 95 mm |
L | 222 mm |