Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C160MGR

  • ERIKS:13379875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.089,99/ stukexcl. btw

€ 3.738,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
160 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
56 kg
G
368.3 mm
J
95 mm
L
206 mm