€ 715,87/ stukexcl. btw
€ 866,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 125 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 26 kg |
G | 295.28 mm |
J | 82 mm |
L | 184 mm |