Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: Viltafdichting 02C120MGR

  • ERIKS:13379862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 727,14/ stukexcl. btw

€ 879,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
120 mm
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
26 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
184 mm