€ 616,13/ stukexcl. btw
€ 745,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 115 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 19 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 162 mm |