€ 510,15/ stukexcl. btw
€ 617,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 100 mm |
Lagertype | Type vastlager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 12 kg |
G | 231.78 mm |
J | 64 mm |
L | 146 mm |