Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C8GR

  • ERIKS:13379996
  • Fabrikant:7316576854934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 674,31/ stukexcl. btw

€ 815,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L1
162 mm