Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C4GR

  • ERIKS:13379957
  • Fabrikant:7316576854545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 260,79/ stukexcl. btw

€ 315,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
7 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L1
126 mm