Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C40GR

  • ERIKS:13379952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.347,89/ stukexcl. btw

€ 12.520,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
186 kg
G
628.7 mm
J
146 mm
L1
342 mm