Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C35GR

  • ERIKS:13379933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.007,52/ stukexcl. btw

€ 7.269,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
98 kg
G
457.2 mm
J
110 mm
L1
274 mm