Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type vastlager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C31GR

  • ERIKS:13379924
  • Fabrikant:7316576854378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.004,71/ stukexcl. btw

€ 1.215,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type vastlager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
39 kg
G
336.55 mm
J
95 mm
L1
204 mm