Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C80MEX

  • ERIKS:13379991
  • Fabrikant:7316576856372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 349,10/ stukexcl. btw

€ 422,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
80 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
10 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
154 mm