€ 298,19/ stukexcl. btw
€ 360,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 75 mm |
Lagertype | Type loslager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 9 kg |
G | 177.8 mm |
J | 50 mm |
L | 140 mm |