Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C65MEX

  • ERIKS:13379976
  • Fabrikant:7316577369253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,26/ stukexcl. btw

€ 330,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
65 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
7 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
126 mm