€ 288,84/ stukexcl. btw
€ 349,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 02 |
Type | C |
Asdiameter | 50 mm |
Lagertype | Type loslager |
Geschikt voor | Viltafdichting |
Uitvoering | Heavy Serie |
Gewicht | 4 kg |
G | 134.94 mm |
J | 32 mm |
L | 114 mm |