Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C400EX

  • ERIKS:13379943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 527,44/ stukexcl. btw

€ 638,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
4 in
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm