Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C300EX

  • ERIKS:13379907
  • Fabrikant:7316576854286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,19/ stukexcl. btw

€ 360,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
3 in
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
9 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
140 mm