Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C150MEX

  • ERIKS:13379870
  • Fabrikant:7316576867934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 951,72/ stukexcl. btw

€ 1.151,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
150 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
39 kg
G
336.55 mm
J
95 mm
L
204 mm