Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: Viltafdichting 02C115MEX

  • ERIKS:13379859
  • Fabrikant:7316576856150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 584,96/ stukexcl. btw

€ 707,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Asdiameter
115 mm
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
Viltafdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
162 mm