Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C35EX

  • ERIKS:13379932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.715,12/ stukexcl. btw

€ 6.915,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
98 kg
G
457.2 mm
J
110 mm
L1
274 mm