Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C33EX

  • ERIKS:13379928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.113,40/ stukexcl. btw

€ 4.977,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
66 kg
G
381 mm
J
95 mm
L1
242 mm