Eriks
COOPER

COOPER Cartridge Heavy Serie Type loslager Geschikt voor: ATL-afdichting 02C30EX

  • ERIKS:13379282
  • Fabrikant:7316576854262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 911,20/ stukexcl. btw

€ 1.102,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
02
Type
C
Lagertype
Type loslager
Geschikt voor
ATL-afdichting
Uitvoering
Heavy Serie
Gewicht
33 kg
G
323.85 mm
J
90 mm
L1
188 mm