Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M700-064-00420 18,5/22 kW - 42/48 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.326,50/ stukexcl. btw

€ 5.235,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M700
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
42 A
Uitgangsstroom normal duty
48 A
Motorvermogen
18.5 kW
Motorvermogen heavy duty
18.5 kW
Motorvermogen normal duty
22 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja