€ 2.358,75/ stukexcl. btw
€ 2.854,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Unidrive |
Type | M700 |
Voedingsspanning | 380-480 V |
Aantal fasen ingang | 3 |
Netfrequentie | 50 / 60 Hz |
Aantal fasen uitgang | 3 |
Uitgangsspanning | 0-480 V |
Uitgangsstroom heavy duty | 15 A |
Uitgangsstroom normal duty | 18.5 A |
Motorvermogen | 5.5 kW |
Motorvermogen heavy duty | 5.5 kW |
Motorvermogen normal duty | 7.5 kW |
4-kwadrantbedrijf | Ja |
Rem chopper | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |