Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M700-034-00100 4/5,5 kW - 10/12,3 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.048,50/ stukexcl. btw

€ 2.478,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M700
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
10 A
Uitgangsstroom normal duty
12.3 A
Motorvermogen
4 kW
Motorvermogen heavy duty
4 kW
Motorvermogen normal duty
5.5 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja