Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M700-034-00078 3/4 kW - 7,8/10,4 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.955,00/ stukexcl. btw

€ 2.365,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M700
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
7.8 A
Uitgangsstroom normal duty
10.4 A
Motorvermogen
3 kW
Motorvermogen heavy duty
3 kW
Motorvermogen normal duty
4 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja