Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequentieregelaar Unidrive M700-034-00025 0,75/1,1 kW-2,5/3,4 Amp-3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.670,25/ stukexcl. btw

€ 2.021,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Type
M700
Voedingsspanning
380-480 V
Aantal fasen ingang
3
Netfrequentie
50 / 60 Hz
Aantal fasen uitgang
3
Uitgangsspanning
0-480 V
Uitgangsstroom heavy duty
2.5 A
Uitgangsstroom normal duty
3.4 A
Motorvermogen
0.75 kW
Motorvermogen heavy duty
0.75 kW
Motorvermogen normal duty
1.1 kW
4-kwadrantbedrijf
Ja
Rem chopper
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja